SPC-AFT 冷気循環ブースかまクール 日動工業 82949636

 

SPC-AFT 冷気循環ブースかまクール 日動工業 82949636
SPC-AFT 冷気循環ブースかまクール 日動工業 82949636
SPC-AFT 冷気循環ブースかまクール 日動工業 82949636
SPC-AFT 冷気循環ブースかまクール 日動工業 82949636
SPC-AFT 冷気循環ブースかまクール 日動工業 82949636
SPC-AFT 冷気循環ブースかまクール 日動工業 82949636

冷気循環ブースかまクール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82949636
品番
SPC-AFT
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥109,780
販売価格(税別)
99,800

ひんやり、快適な休憩空間!
スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。

付属品
収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2
材質
主材質:P70D 200T PU+結露コーティング、入口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナー
質量(kg)
11.3
タイプ
エアー支柱テント
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×350
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×1800×2000
取扱説明書:(2.42MB)
注意
※スポットクーラーは付属しておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする