曜日別特売
- カムル BRIDGESTONE(ブリヂストン) 82951280

 

- カムル BRIDGESTONE(ブリヂストン) 82951280
- カムル BRIDGESTONE(ブリヂストン) 82951280
- カムル BRIDGESTONE(ブリヂストン) 82951280
- カムル BRIDGESTONE(ブリヂストン) 82951280
- カムル BRIDGESTONE(ブリヂストン) 82951280

カムル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
頭囲(cm)【M】54~58
内容量1個注文コード82951280品番-
参考基準価格(税別)¥5,273販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

子どもから大人まで気軽に被れるヘルメット・サイズ調整アジャスター付き・内装パッドセット交換可能・取り外し可能な樹脂製バイザー

用途
自転車用ヘルメット
色
ブラック
頭囲(cm)
【M】54~58
本体質量(g)
270
安全規格
SG

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする