BRIDGESTONE(ブリヂストン)
カムル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ブラック
ベージュ
ライトブラウン
頭囲(cm)
【M】54~58
【L】57~61
【M】54~58
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82951289
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,273
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
子どもから大人まで気軽に被れるヘルメット・サイズ調整アジャスター付き・内装パッドセット交換可能・取り外し可能な樹脂製バイザー
用途
自転車用ヘルメット
色
ベージュ
頭囲(cm)
【M】54~58
本体質量(g)
270
安全規格
SG