西邦工業
外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
材質
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法D
132
98
132
177
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82953547
品番
CFND150MC
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法E
95
寸法D
132
寸法F
12
寸法G
20
仕様
金網開閉式
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法A
147
寸法B
243
寸法C
201
寸法H
223
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません