西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法A
122
72
97
122
146
147
172
197
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82953565
品番
SND125
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法D
52
寸法A
122
寸法B
169
寸法C
15
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません