曜日別特売
AFZD200C 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 82953748

AFZD200C 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 82953748
AFZD200C 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 82953748
AFZD200C 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 82953748

外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は材質・寸法Cなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法C
240
注文コード
82953748
品番
AFZD200C
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
材質
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法E
120
寸法D
162
寸法F
19
寸法A
197
仕様
フェイス着脱式
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法G
18
寸法B
273
寸法C
240
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする