西邦工業
外壁用アルミ製換気口 セルフード(ワイド水切り付) 同芯ガラリ型 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法D
115
68
90
100
115
145
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82954055
品番
SFXD150MC
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法E
95
寸法D
115
寸法F
40
寸法A
147
仕様
ガラリ着脱式
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法B
205
寸法C
180
寸法H
226
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません