曜日別特売
SF100 外壁用アルミ製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体なし 壁面ネジ止め 西邦工業 82954360

SF100 外壁用アルミ製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体なし 壁面ネジ止め 西邦工業 82954360
SF100 外壁用アルミ製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体なし 壁面ネジ止め 西邦工業 82954360

外壁用アルミ製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体なし 壁面ネジ止め

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法D90
内容量1個注文コード82954360品番SF100
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
寸法D
90
寸法F
19
寸法B
155
寸法C
130
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする