曜日別特売
SFN250 外壁用アルミ製換気口 セルフード 大口径 同芯金網型10メッシュ 西邦工業 82954405

SFN250 外壁用アルミ製換気口 セルフード 大口径 同芯金網型10メッシュ 西邦工業 82954405
SFN250 外壁用アルミ製換気口 セルフード 大口径 同芯金網型10メッシュ 西邦工業 82954405
SFN250 外壁用アルミ製換気口 セルフード 大口径 同芯金網型10メッシュ 西邦工業 82954405

外壁用アルミ製換気口 セルフード 大口径 同芯金網型10メッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
寸法D175
内容量1個注文コード82954405品番SFN250
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
寸法E
85
寸法D
175
寸法A
245
寸法B
330
寸法C
300
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法F
19
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする