西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A
120
48
62
74
97
120
145
170
197
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82954457
品番
SP125
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法D
45
寸法A
120
寸法B
169
寸法C
15
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法F
7
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。