曜日別特売
SFND200 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯金網型10メッシュ 防火ダンパー付 西邦工業 82954570

SFND200 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯金網型10メッシュ 防火ダンパー付 西邦工業 82954570
SFND200 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯金網型10メッシュ 防火ダンパー付 西邦工業 82954570
SFND200 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯金網型10メッシュ 防火ダンパー付 西邦工業 82954570

外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯金網型10メッシュ 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
材質フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法D145
内容量1個注文コード82954570品番SFND200
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法E
61
寸法D
145
寸法A
197
寸法B
270
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法F
19
寸法C
240
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする