西邦工業
外壁用アルミ製換気口 深型フード 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法D
98
98
132
177
寸法E
45
45
50
60
65
71
95
105
115
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82954631
品番
CFND100
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法E
45
寸法D
98
寸法F
11
寸法G
20
仕様
金網開閉式
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法A
97
寸法B
182
寸法C
149
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません