西邦工業
外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法C・寸法E
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法C
180
寸法E
65
注文コード
82954956
品番
SFX150Z
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法E
65
寸法D
115
寸法F
19
寸法A
145
寸法B
205
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法C
180
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。