西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 低圧損
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D・寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D
55
寸法A
145
注文コード
82954990
品番
KX150
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法D
55
寸法A
145
寸法B
204
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法E
11
寸法C
20
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。