曜日別特売
SED200 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角パンチング型8□×PITCH10 防火ダンパー付 西邦工業 82955796

SED200 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角パンチング型8□×PITCH10 防火ダンパー付 西邦工業 82955796
SED200 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角パンチング型8□×PITCH10 防火ダンパー付 西邦工業 82955796
SED200 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角パンチング型8□×PITCH10 防火ダンパー付 西邦工業 82955796

外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角パンチング型8□×PITCH10 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
材質フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法A197
内容量1個注文コード82955796品番SED200
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法D
62
寸法A
197
寸法B
254
寸法C
20
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法F
7
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする