西邦工業
外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・寸法C
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法C
240
注文コード
82955805
品番
SFXD200
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法E
61
寸法D
145
寸法F
19
寸法A
197
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法B
270
寸法C
240
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません