曜日別特売
SFX65 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 西邦工業 82955961

SFX65 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 西邦工業 82955961
SFX65 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 西邦工業 82955961
SFX65 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 西邦工業 82955961

外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は寸法C・寸法Eなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法C
96
寸法E
40
注文コード
82955961
品番
SFX65
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
寸法E
40
寸法D
68
寸法F
14
寸法A
62
寸法B
121
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法C
96
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする