西邦工業
外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯金網型10メッシュ 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法D
90
90
100
102
115
131
145
162
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82956530
品番
SFND100
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法E
46
寸法D
90
寸法A
97
寸法B
155
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法F
19
寸法C
130
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。