曜日別特売
SXD75C 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 82956627

SXD75C 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 82956627
SXD75C 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 82956627
SXD75C 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 82956627

外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
材質フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
寸法A72
内容量1個注文コード82956627品番SXD75C
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
材質
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
寸法D
52
寸法A
72
寸法B
122
寸法C
15
仕様
フェイス着脱式
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法F
7
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする