曜日別特売
SX75 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業 82956801

SX75 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業 82956801
SX75 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業 82956801
SX75 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業 82956801

外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法A74
内容量1個注文コード82956801品番SX75
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
寸法D
35
寸法A
74
寸法B
122
寸法C
15
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法F
7
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする