西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A
97
36
¥2,298
48
¥1,498
62
¥1,498
74
¥1,798
97
¥1,798
120
¥2,798
145
¥2,898
170
¥3,398
197
¥3,398
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82956828
品番
SX100
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法D
42
寸法A
97
寸法B
145
寸法C
15
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法F
7
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。