西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A
97
48
¥1,798
62
¥1,798
74
¥2,198
97
¥2,298
120
¥3,500
145
¥3,698
170
¥4,398
197
¥4,498
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82956968
品番
SP100
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法D
42
寸法A
97
寸法B
145
寸法C
15
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法F
7
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。