西邦工業
外壁用アルミ製換気口 セルフード(ワイド水切り付) 同芯金網型10メッシュ 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D
115
90
100
115
145
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82957020
品番
SFND150M
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
寸法E
46
寸法D
115
寸法A
146
寸法B
205
寸法C
180
材質
フェイス:アルミニウム、FD鋼板 1.6t
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
寸法F
40
寸法H
226
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません