曜日別特売
ZM-243 マグネットフック シルバー Φ32 超強力 ZATTA 82957205

ZM-243 マグネットフック シルバー Φ32 超強力 ZATTA 82957205
ZM-243 マグネットフック シルバー Φ32 超強力 ZATTA 82957205
ZM-243 マグネットフック シルバー Φ32 超強力 ZATTA 82957205
ZM-243 マグネットフック シルバー Φ32 超強力 ZATTA 82957205
ZM-243 マグネットフック シルバー Φ32 超強力 ZATTA 82957205

マグネットフック シルバー Φ32 超強力

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82957205
品番
ZM-243
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

超強力マグネットを搭載したフックです。
垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。
キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。

用途
服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げに
全長(mm)
68
色
シルバー
直径(Φmm)
32
フック
自在回転、前後180度可動タイプ
特性
超強力
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする