ZATTA
マグネットクリップ 10個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×52×28
注文コード
82957239
品番
ZM-245
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
バネ構造でメモ、書類をしっかり固定するシンプルデザインのマグネットクリップです
コンパクトサイズで場所を取らず使いやすい
オフィス、キッチン、倉庫、トラックの荷台など幅広いシーンに対応
用途
デスク周りで伝票や書類の整理、オフィスのホワイトボードへ書類掲示、キッチンでタイマー表や買い物メモの固定など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×52×28
材質
スチール
色
シルバー