曜日別特売
SNB75M 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口(水切り付) 金網型3メッシュ 西邦工業 82957729

SNB75M 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口(水切り付) 金網型3メッシュ 西邦工業 82957729
SNB75M 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口(水切り付) 金網型3メッシュ 西邦工業 82957729
SNB75M 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口(水切り付) 金網型3メッシュ 西邦工業 82957729

外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口(水切り付) 金網型3メッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は寸法Cなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法C
148
注文コード
82957729
品番
SNB75M
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
寸法E
42
寸法D
40
寸法F
20
寸法A
74
寸法B
145
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法C
148
寸法H
167
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする