SNB75 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ 西邦工業 82958201

SNB75 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ 西邦工業 82958201
SNB75 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ 西邦工業 82958201
SNB75 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ 西邦工業 82958201

外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は寸法Cなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法C
148
注文コード
82958201
品番
SNB75
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
寸法E
42
寸法D
40
寸法A
74
寸法B
145
寸法C
148
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする