西邦工業
外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 水切り付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法C
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法C
148
注文コード
82958368
品番
SXB50M
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法E
42
寸法D
40
寸法F
20
寸法A
48
寸法B
145
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法C
148
寸法H
167
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。