西邦工業
外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 逆風防止ダンパー付 低圧損
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A
96
96
145
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82959016
品番
SVC100A
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法D
50
寸法A
96
寸法B
165
寸法C
141
材質
フェイス:アルミニウム、CD:SUS304
仕上
アルマイト処理、Anodized
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。