曜日別特売
NO3303EZ-50TM【ワケあり】 EZダンプロン 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム) 82959768

EZダンプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5巻)
色
クリア
注文コード
82959768
品番
NO3303EZ-50TM【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)アウトレット
¥8,798¥6,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.067
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.067
質量(g)
367
長さ(m)
100
引張強度
52N/10mm
伸び(%)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする