3M(スリーエム)
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
82959777
品番
373K TRA 75X50【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
透明
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
50
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
主な用途
梱包用
特性
耐衝撃