曜日別特売
1SBL277001R1300【ワケあり】 ABB 電磁接触器 AF30シリーズ ABB 82959795

ABB 電磁接触器 AF30シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
仕様
範囲 = AF Rangeシリーズ = AF30極数 = 3コイル電圧 = 230 V dcコンタクトの定格電流 = 21 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac通常の状態の構成 = 3NO許容入力 = 18.5 kWターミナルタイプ = Screw幅 = 45mm定格馬力 = 25HP
注文コード
82959795
品番
1SBL277001R1300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥14,980
仕様
範囲 = AF Range
シリーズ = AF30
極数 = 3
コイル電圧 = 230 V dc
コンタクトの定格電流 = 21 A
コンタクトの定格電圧 = 690 V ac
通常の状態の構成 = 3NO
許容入力 = 18.5 kW
ターミナルタイプ = Screw
幅 = 45mm
定格馬力 = 25HP
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする