- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 材質
- アルミダイカスト/ステンレス(チャコールグレー色)
- 長さ(mm)
- 115
- 幅(mm)
- Φ103
- 質量(kg)
- 0.8
- 取付
- 壁面・天井面・傾斜面兼用
- 型
- コーキングレス型
- 定格電圧(V)
- 100
- 構造
- 防雨型
- 定格消費電力(W)
- 5.4
- 平均演色評価数(Ra)
- 94
- 別売付属品
- 【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703・632
- 色温度(K)
- 2700
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 90.1
- 光源寿命
- 40000時間
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- 白熱灯器具60W相当
- ガラス色
- 透明・リブ入
- 調光方式
- 【連続調光】100-5%・逆位相制御
- グリーン購入法
- 適合
- 電源容量(VA)
- 6
- 定格光束(Lm)
- 487
- 傾斜天井取付角度(°)
- 90
- LED交換
- 不可