HDM200-628BK【ワケあり】 光ファイバー HDMIケーブル ブラック ホーリック 82959838

HDM200-628BK【ワケあり】 光ファイバー HDMIケーブル ブラック ホーリック 82959838
HDM200-628BK【ワケあり】 光ファイバー HDMIケーブル ブラック ホーリック 82959838

光ファイバー HDMIケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
ケーブル長(m)
20
注文コード
82959838
品番
HDM200-628BK【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応
可変リフレッシュレート(VRR)対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
HDCP Ver1.4/2.3対応
3重シールド構造
金メッキ端子

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
20
ケーブル長(m)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラック
直径(Φmm)
【屈曲最小】30
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【コネクタ】約17.4×38.4×8.6
ケーブル外径(Φmm)
約4.7
注意
※本ケーブルには方向性がございます。
※延長ケーブル等で長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替器等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
※ケーブル部分への負荷や衝撃は、断線や著しい性能低下を引き起こす原因となりますので、取り扱いの際は十分にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする