GM185C-S【ワケあり】 直結式小型防毒マスク GM185C 重松製作所 82959969

直結式小型防毒マスク GM185C

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
S
寸法(縦×横)(mm)
177×150
注文コード
82959969
品番
GM185C-S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980

吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。傷つきにくいアイピース、フード付きの防護服との併用を考慮した形です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
S
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
型式検定合格番号第TN415号、交換用吸収缶:CA-104N2シリーズ、CA-108シリーズ、国家検定合格品
種別
防毒マスク
質量(g)
430
寸法(縦×横)(mm)
177×150
型式検定合格番号
第TN415号
材質(面体)
シリコーンゴム
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦40
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦60
取扱説明書:
注意
※吸収缶別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする