曜日別特売
FBN60B14D35【ワケあり】 FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 82959978

FBN60B14D35【ワケあり】 FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 82959978
FBN60B14D35【ワケあり】 FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 82959978
FBN60B14D35【ワケあり】 FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 82959978

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は軸穴径・トラスコ品番・セットスクリューなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
35
トラスコ品番
273-4125
セットスクリュー(M)
8
注文コード
82959978
品番
FBN60B14D35【ワケあり】
在庫数量:残り16点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)アウトレット
¥1,998¥1,698

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Do)(Φmm)
95
ピッチ径(Dp)(Φmm)
85.61
ボス径BD(mm)
62
寸法a(mm)
8
ローラ外径(Dr)(mm)
11.91
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
キー溝(b×t2)(mm)
10×3.3
ボス長BL(mm)
32
軸穴径(Φmm)
35
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
273-4125
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
14
軸穴種別
軸穴加工タイプ
質量(kg)
0.96
歯幅(mm)
11.7
タイプ
FBN60B
種類
スプロケット
列数
1
セットスクリュー(M)
8
チェーンNo.
60
歯部処理
歯先高周波焼入
スプロケット形状
B形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする