曜日別特売

ベルゴッチJGI巾150機長0.3M TYPE34-JGI-150-300シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は仕様など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●各工程間のつなぎ搬送用●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:116-9783
注文コード
82963994
品番
TYPE34-JGI-150-300-T14-A40
参考基準価格(税別)¥227,330販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅150mm
機長300mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ
定速25.0/30.0m/min(50/60Hz)。

アズワン品番
68-1582-74
仕様
●各工程間のつなぎ搬送用●軽量小物搬送用●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:116-9783

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする