KIV60SQ-B KIVケーブル マリンテック 82999090

KIVケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
公称断面積(mm2)60
色(絶縁体)黒
内容量1式注文コード82999090品番KIV60SQ-B
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

KIVケーブル 回路の配線・電装に!
・柔軟性があり、取り回しが良好
・JIS規格準拠の太径ケーブル
・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに
・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能
※本商品は長さ1mの商品です。

公称断面積(mm2)
60
仕上外径(Φmm)
12
色(絶縁体)
黒
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
220
材質
耐熱性PVC
種類
産業機械用ケーブル
長さ(m)
1
連続使用温度(℃)
60(最高)
導体
裸軟銅線(より線)
規格/略称
KIV
注意
※本商品は長さ1mの商品です。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする