商品レビューを投稿する内容量1台仕様●ベルト幅(mm):300●機長(mm):2000●電源(V):AC200(三相)●定速:3.5/4.1m/min(50/60Hz)●定格出力:60W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:212-7176注文コード83000604品番TYPE34-JGI-300-2000-T5-C60
参考基準価格(税別)¥301,180販売価格(税込)¥329,780販売価格(税別)
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
各工程間のつなぎ搬送用。
軽量小物搬送用。