曜日別特売
No.345 OPPテープ No.345 オカモト 83000657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPテープ No.345

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(5巻)
色透明
内容量1パック(5巻)注文コード83000657品番No.345
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。

色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.045
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
87
粘着力(N/25mm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする