曜日別特売
No.333 OPPテープ No.333 オカモト 83000666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPテープ No.333

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1パック(6巻)
注文コード
83000666
品番
No.333
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・総厚0.057mmのスタンダードタイプ
・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用

用途
梱包用
クリーム
テープ幅(mm)
38
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.053
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
88.2
粘着力(N/25mm)
8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする