※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
OPPテープ No.333
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4巻)
注文コード
83000709
品番
No.333
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
・総厚0.059mmのスタンダードタイプ
・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用
用途
梱包用
色
クリーム
テープ幅(mm)
60
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.053
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
88.2
粘着力(N/25mm)
8.7