- ストロングプレート 26cm 10枚入 サンナップ 83001391

ストロングプレート 26cm 10枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
83001391
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

厚手で丈夫なペーパープレート Strong。
水や油に強く、たわみにくいから安心。
電子レンジOK。(自動温め機能は使わず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。)

材質
バージンパルプ100%・内面ポリプロピレンラミネート加工
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×270×40
注意
※電子レンジOK。(自動温め機能は使わず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする