ウルトラプレート 硬くて丈夫 油と水に強い紙皿 角皿23cm 5枚入 U-9SQL
耐水・耐油機能があるから油と水に強く、片手で持ってもたわみにくい四角い紙皿(5枚入)。ピクニック・パーティー・イベント・学園祭・お祭り・キャンプなど様々な用途に使えます。防災用品として備蓄にも。ボウル内面にラミネート加工付き。強い耐水・耐油機能があります。
本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。日本国内で製造管理された国産の商品です。8枚入
耐水加工をしておりますが使用方法によっては水分・油分がシミ出ることがあります。オーブン、オーブントースターには使用しないでください。電子レンジで使用の場合は内容物により変形することがあります。工業用薬品、工業用アルコール、石油製品等には使用しないでください。
- 材質
- 紙(フレッシュパルプ100%)、内面/耐水耐油コーティング加工
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 23.5×23.5×2.5
- 質量(g/枚)
- 21.2
- 内容量
- 1セット(5枚)
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ