曜日別特売

ベーシックス ペーパーボウル 300ml 20個入

ベーシックス ペーパーボウル 300ml 20個入 - サンナップ

ベーシックで使いやすい!ペーパーボウル300mlです。
紙製なので、使用後は捨てるだけでラクチン。
電子レンジOK。(自動温め機能は使わず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。)

材質
材質バージンパルプ100%・内面ポリプロピレンラミネート加工
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
153×153×70
内容量
1セット(20個)
注意
※電子レンジOK。(自動温め機能は使わず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83001558-
オープン
¥219
¥241(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする