商品レビューを投稿する内容量1台仕様●ベルト幅(mm):350●機長(mm):500●電源(V):AC200(単相)●定速:3.5/4.1m/min(50/60Hz)●定格出力:60W●標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)●センタードライブ●材質/仕上:フレーム:アルミフレーム、ベルト:ポリウレタンベルト●原産国:日本●コード番号:213-4990注文コード83002546品番TYPE34-JGI-350-500-T5-B60
参考基準価格(税別)¥261,630販売価格(税込)¥285,780販売価格(税別)
各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
各工程間のつなぎ搬送用。
軽量小物搬送用。