曜日別特売

フラットバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
色無地/半透明
幅(mm)330
高さ(mm)340
内容量1袋(100枚)注文コード83002757品番486744
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

包んだ後のフィット感を意識した寸法設計になっています。
持ち手部分が山型なので、開口部が大きく広がります。
底マチと逆ハの字シールの組み合わせで、袋に安定感があります。

材質
HDPE
幅(mm)
330
高さ(mm)
340
色
無地/半透明
サイズ
L
形状
小判抜
寸法(mm)
(口折り)95
奥行(mm)
210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70263156
2021-09-23
用途: 5号ケーキの箱を入れるよう
製造業

口が広く出し入れしやすいです。100枚分の展開も有れば嬉しいです。

4人が参考にしています
対象商品 : 70263262
2018-06-26
用途: 梱包した贈答品を入れるのにぴっつたり大きさ
卸売・小売業

A4サイズ商品を入れるのにぴっつたりの大きさで
価格も大満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする