- 仕様
- 受光:640(H)×480(V)ピクセル
- 使用温度範囲(℃)
- -10~50
- ケーブル長(m)
- 1.5
- 本体寸法(mm)
- 163×68×80
- 入力電圧(V)
- DC3.6-5.5
- 分解能
- ≧3mil
- 光源
- 625±5nm 白色LED、赤LEDポインター
- 消費電流(mA)
- 42(スタンバイ時)、142(動作時)
- 防塵防水性能
- IP54
- 使用CPU
- 32bit ARM
- 耐衝撃性
- 1.5m の落下耐性
- 読み取り速度
- 60fps
- 許容湿度(%)
- 5~95(結露なきこと)
- インターフェイス
- RS232C
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応コード
- 【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、 UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar、RSS14、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc.、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code
- 読取深度(mm)
- 60-360(13mil PCS90%)
- 読取角度(°)
- ±65,±60