定置式2次元バーコードリーダー MP119-G(USB接続タイプ)
レジカウンターに最適な軽量小型デザイン
スキャンウィンドウを斜め45度に配置し、QRコードの読み取り効率を向上。小型・軽量でレジ周りにもすっきり収まり、上質感のあるアルミ製フレームを採用しています。
QR決済アプリのQRコードおよびバーコードに対応
紙に印刷されたバーコードはもちろん、パソコンやタブレット、スマホ画面上のコードもスムーズに読み取り可能。PayPay、楽天ペイ、Alipay、WeChat Payなど主要なキャッシュレス決済にも対応しています。
自動認識モードを搭載
スマートフォンやカード、用紙をかざすと自動的にLEDが点灯し、ハンズフリーでスキャンを実行。操作不要で直感的に利用できます。
- 使用温度範囲(℃)
- -20~50(動作時)
- ケーブル長(m)
- 1.8
- 本体寸法(mm)
- 100×100×85
- 対応OS
- Windows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10、11
- 入力電圧(V)
- 5.0±0.25DC
- 光源
- 白色LED
- 消費電流(mA)
- 160(動作時)
- 波長(nm)
- 624
- 解像度
- 640(H)×480(V)ピクセル
- 耐衝撃性
- 1.5m の落下耐性
- 読み取り速度
- 200回/秒
- 許容湿度(%)
- 5~95(結露なきこと)
- インターフェイス
- USB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応コード
- 【対応コード1D】code39、 code32、 code128、 UPC/EAN/JAN、 code93、 Codabar(NW7)、 MSI/plessey、 Interleaved 25、 Industrial 25 (Discrete 25)、 Matrix 25、GS1Databar、(旧称:RSS)シリーズ、【対応コード2D】QR CODE、 MicroQR、 PDF417、 DataMatrix code、 MaxiCode、 漢信コード、Aztec
- 読取深度(mm)
- 50~120(レンズ先端面基準、スマートフォン画面サイズ5.2インチ)
- 読取角度(°)
- ±55、±55、360(左右、前後、回転)
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ





























