2次元バーコードリーダーMD637(RS232C接続タイプ)
主要な2次元/1次元バーコードに対応
2次元コード(PDF417/QR Code DataMatrix等)に対応しております。また、1次元コード(JANやCODE39、Codabar、GS1Databar、ISBN等)にも対応しております。
紙面に印字されるバーコードはもちろん、電子ディスプレイ・液晶読み取りにも対応!
32bitのARM CPUよりスムーズな読取りを実現しました。最小分解能は3mil、印刷品質の悪いコードだけでなく、カスレ等によってダメージを受けたコードにも高い読取り性能を発揮します。
軽量・コンパクトモデル
本体重量たったの119g。軽くて、手にフィットする設計になっておりますので、長時間の使用も疲れずに業務が可能です。1.5mコンクリートからの落下に耐える構造、防塵防滴もIP54規格に適応しておりますので、安心してお使い頂けます。
日本語QRコードのドライバーなし簡単送信機能
QRコードの2バイト文字(ひらがな・カタカナ・漢字などの日本語文字)を送信する際は、設定コードを読取るだけで、ソフトなどを常駐させる必要が無く簡単送信が実現しました。さらに、文字コードShift-JISだけではなく、UTF-8にも対応可能です!メモ帳、MicrosoftRExcel,Word,Outlook,OneNote などのソフトに簡単漢字送信可能です。マイナンバーQRコードにもらくらく読取りできます。
ハンズフリーモード対応(オプション)
オプションの専用スタンドにバーコードリーダーをセットし、読み取りモードの設定を変更することで、ハンズフリーモード(トリガーを引かなくても読み取るモード)をご利用いただけます。
- 仕様
- 受光:640(H)×480(V)ピクセル
- 使用温度範囲(℃)
- -10~50
- ケーブル長(m)
- 1.5
- 本体寸法(mm)
- 163×68×80
- 入力電圧(V)
- DC3.6-5.5
- 分解能
- ≧3mil
- 光源
- 625±5nm 白色LED、赤LEDポインター
- 消費電流(mA)
- 42(スタンバイ時)、142(動作時)
- 防塵防水性能
- IP54
- 使用CPU
- 32bit ARM
- 耐衝撃性
- 1.5m の落下耐性
- 読み取り速度
- 60fps
- 許容湿度(%)
- 5~95(結露なきこと)
- インターフェイス
- RS232C
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 対応コード
- 【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、 UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar、RSS14、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc.、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code
- 読取深度(mm)
- 60-360(13mil PCS90%)
- 読取角度(°)
- ±65,±60
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ



























